Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Daylight 150 Basic Taglicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053800-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17284
EAN/GTIN:
     4250234572842
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
walimex Daylight 150 Basic

Eine gute Einsteiger-Lichtquelle für den Studiofotografen ist das preiswerte walimex Daylight 150 Basic. Es eignet sich sehr gut für Produktaufnahmen, aber auch zur Unterstützung bei Porträtaufnahmen. Bei diesem Dauerlicht ist auch eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Nutzung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera möglich. Produktaufnahmen von kleinen Gegenständen können mit diesem Dauerlicht, z.B. in Verbindung mit einem Lichtzelt, sehr gut ausgeleuchtet werden. Das Daylight ermöglicht Ihnen schon während der Einstellung eine akkurate Bewertung der Lichter und Schatten.

Ausstattung:
Einsteiger-Dauerlicht zum attraktiven Preis Kaltlichtquelle, dadurch geringere Hitzeentwicklung im Studio inkl. 1 umweltfreundlichen 25W-Lampe statt herkömmlicher 1x150W Farbtemperatur ca. 6400°K E27 Lampenfassung mit 5/8 Zoll Stativanschluss neigbarer Sockel

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Taglicht · Weitere technische Daten: Daylight 150 Basic:
Leistung: 25W Spiral-Tageslichtlampe (entspricht 150W herkömmlich)
Lichtleistung: 68 Lux (bei 2m Entfernung)
Farbtemperatur: ca. 6400°K
Stativanschluss: 5/8 Zoll
Maße (ØxT): ca. 27x25cm
Gewicht: ca. 600g
Kabellänge: ca. 260cm
Sockel: E27
Reflektordurchmesser: ca. 27cm
Spannung: ca. 220-240V / 50Hz
Material: Aluminium, Kunststoff
; Spiral-Tageslichtlampe:
Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG:
Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 25W
Sockel: E27
Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 25W
Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen : mehr als 10000
mittlere Nennlebensdauer: 8000h
Farbtemperatur : 5400K
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s
Dimmbar: nein
Maße: ca. l 140mm, Ø 60mm
Quecksilbergehalt: 50%
Zündzeit : 0,6s
Farbwiedergabe Index Ra: 82-85

Lieferumfang:
1x walimex Daylight 150 Basic mit 25W Spiral-Tageslichtlampe

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Taglicht
Weitere Suchbegriffe: 4250234572842, Walimex, 17284, Daylight 150 Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.