Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Objektivadapter Adaptiert: Olympus OM - Sony NEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053798-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17278
EAN/GTIN:
     4250234572781
Suchbegriffe:
Objektivadapter
walimex pro objektivadapter
walimex Adapter Olympus auf Sony E-Mount

Der Objektivadapter von walimex verbindet Ihre Olympus OM Objektive mit Sony NEX Kameras, z.B. der NEX-3 oder NEX-5. Dank der präzisen und millimetergenauen Fertigung rastet der Adapter sicher im Bajonettanschluss Ihrer Kamera ein. Der Anschluss ist rein mechanisch, es erfolgt also keine elektronische Datenübertragung. Einstellungen bezüglich Blende, Fokussierung etc. müssen manuell durchgeführt werden. Die Scharfstellung ins Unendliche ist problemlos möglich. Auch für andere Objektivtypen haben wir Adapter in unserem Sortiment.

Ausstattung:
zur Nutzung von Olympus OM Objektiven an Sony NEX Kameras Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung problemlose Scharfstellung ins Unendliche einfaches Auf- und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet passend für: Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3, NEX-5N, NEX-7, NEX-F3, NEX-5R, NEX-6, NEX-VG10, NEX-VG20 EH, NEX-VG30 E, NEX-VG900 E, NEX-FS100, NEX-FS700, NEX-EA50

Technische Daten:
Adaptiert: Olympus OM - Sony NEX · Anschluss Kamera: Sony NEX · Anschluss Objektiv: Olympus OM · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 6cm
Höhe: ca. 3,5cm
Gewicht: ca. 64g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Adapter Olympus auf Sony NEX

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Olympus OM - Sony NEX
1c. Marke:
Walimex
Anschluss Kamera:
Sony NEX
Anschluss Objektiv:
Olympus OM
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: 4250234572781, Walimex, 17278
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 41,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 41,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.