Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringblitz Walimex Pro GXR-400 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053790-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17241
EAN/GTIN:
     4250234572415
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
Studioblitz
Ringblitz Walimex Pro GXR-400 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=52

walimex pro Ringblitzkopf GXR-400

mobiler Ringblitzkopf mit leistungsstarken 400Ws
ideal für die mobile Arbeit Outdoor und on Location, z.B. Porträt-, Beauty- und Makrofotografie
mit praktischem Haltegriff und 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ
dank flexibler Schiene für verschiedene Kameragrößen und -modelle passend
inkl. Blitzröhre und Haltegriff
passende Ergänzung für walimex pro Portables Blitzleuchten-Set GXB-400

Der walimex pro Ringblitzkopf GXR-400 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem walimex pro Portablen Blitzleuchten-Set GXB-400. Der mobile und kompakte Ringblitzkopf von walimex pro ist der perfekte Begleiter des Profifotografen on Location. Da er äußerst leichtgewichtig und kompakt gebaut ist, passt er in jede Fotoausrüstung. Besonders für die Porträt-, Beauty- und Makrofotografie eignet er sich hervorragend, denn er leuchtet Ihr Motiv ideal aus. Durch die runde Form des Ringblitzes können ganz besondere Effekte erzielt werden. Selbstverständlich besitzt der Blitz auch eine plug-in-Blitzröhre und ein 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ. Die einfache Handhabung und der praktische Haltegriff gestalten Ihre Arbeit dabei zusätzlich leichter.

Technische Daten:
Gewicht: 1100 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 52 · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Stromversorgung: 12 V/DC · Weitere technische Daten: Blitzleistung: 400Ws
Leitzahl: 52 (bei 2m Entfernung, ISO 100)
Farbtemperatur: ca. 5400-5600°K
Beleuchtungsstärke: ca. 1000Lux/s (bei 2m Entfernung)
Kabellänge: ca. 140cm
Innendurchmesser: ca. 11cm
Außendurchmesser: ca. 17cm
Blitzröhre: „plug-in“
Material: Kunststoff (Ringblitz), Metall (Schiene)

Lieferumfang:
1x walimex pro Ringblitzkopf GXR-400, inkl. Blitzröhre, Schiene und Haltegriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
52
Stromversorgung:
12 V/DC
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Ringblitz
Weitere Suchbegriffe: Studioblitzlampe, walimex studioblitz, studioblitz, 4250234572415, Walimex Pro, 17241, GXR-400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 165,94*
€ 185,27*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 185,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.