Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzkopf Walimex Pro GXB-400 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053788-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17239
EAN/GTIN:
     4250234572392
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Blitzkopf Walimex Pro GXB-400 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=52

walimex pro Blitzkopf GXB-400

mobiler Blitzkopf mit leistungsstarken 400Ws
ideal für die mobile Arbeit Outdoor und on Location, z.B. People-, Produktfotografie
mit 20W Einstelllicht
mit praktischem Haltegriff und 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ
abnehmbarer Reflektor
mit VC/VE/VT-Bajonett für andere Lichtformer
mit Neiger und Schirmaufnahme
inkl. Blitzröhre, Einstelllicht und abnehmbarem Haltegriff
passende Ergänzung für walimex pro Portables Ringblitz-Set GXR-400

Der walimex pro Blitzkopf GXB-400 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem walimex pro Portablen Ringblitz-Set GXR-400. Der mobile und kompakte Blitzkopf von walimex pro ist der perfekte Begleiter on Location. Mit seiner kompakten Bauweise und seinem geringen Gewicht passt er in jede Fotoausrüstung. Besonders in der People- und Produktfotografie macht er sich bezahlt, denn er leuchtet Ihr Motiv ideal aus. Der Reflektor des Blitzkopfes ist abnehmbar und an das Bajonett können auch andere Lichtformer mit VC/VE/VT-Anschluss montiert werden. Mit einer plug-in-Blitzröhre und einem 20W Einstelllicht besitzt der Blitzkopf alles, was für einen bequemen Einsatz notwendig ist. Die einfache Handhabung und der praktische Haltegriff erleichtern Ihnen dabei zusätzlich die Arbeit. Selbstverständlich kann das Stativ über ein 1/4 Zoll Gewinde an ein Stativ angeschlossen werden.

Technische Daten:
Gewicht: 899 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 52 · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Stromversorgung: 12 V/DC · Weitere technische Daten: Blitzleistung: 400Ws
Farbtemperatur: ca. 6000-6200°K
Beleuchtungsstärke: ca. 2900Lux/s (bei 2m Entfernung)
Kabellänge: ca. 160cm
Durchmesser: ca. 15cm
Blitzröhre: „plug-in“
Einstelllicht: 20W
Stromversorgung: DC12V
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex pro Blitzkopf GXB-400, inkl. Blitzröhre, Einstelllicht, Schutzkappe und Haltegriff

Weitere Suchbegriffe: 4250234572392, Walimex Pro, 17239, GXB-400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,22*
€ 107,60*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 107,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.