Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tetenal Hintergrundkarton (L x B) 11 m x 135 cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053767-BP
Hersteller:
     Tetenal
Herst.-Nr.:
     17215
EAN/GTIN:
     731409546539
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Tetenal Hintergrundkarton 1,35x11m, Tech Green

Die Savage Hintergrundkartons von TETENAL sind aufgrund ihrer reflexfreien Oberfläche speziell für die Bedürfnisse des professionellen Fotografen geeignet. Mit einer Papierstärke von 150g/m² sind die Hintergrundkartons extrem strapazierbar und gleichzeitig auch bei täglichem Gebrauch kostengünstig. Der Hintergrundkarton ist auf einen stabilen Rollenkern aus Pappe gewickelt. So bleibt der Studiohintergrund glatt, wird nicht geknickt und hängt nicht durch. Der Hintergrund eignet sich auch besonders gut zur Verwendung auf Aufnahmetischen. Der Hintergrund eignet sich aufgrund seiner grünen Farbe zudem ideal für den sogenannten Chroma Key-Effekt. Damit lässt sich in der Foto- und Videonachbearbeitung das Freistellen erleichtern, wodurch das „Verpflanzen“ von Gegenständen bzw. Personen in einen neuen, anderen Hintergrund ganz einfach möglich ist. Dazu wird der Chroma-Wert (Farbton und Farbsättigung) durch den Chroma-Wert des gewünschten neuen Hintergrunds ersetzt.

Ausstattung:
Papierstärke: ca. 150g/m² super Qualität und Festigkeit reflexarme Oberfläche hohe Farbsättigung ohne optische Aufheller Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen ideal auch für Aufnahmetische

Technische Daten:
Farbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Hintergrundkarton · Produktabmessung, Breite: 135 cm · Produktabmessung, Länge: 11 m · Weitere technische Daten: Typ: Tech Green:
Papierstärke: ca. 150g/m²
Innendurchmesser Rollenkern: ca. 53mm

Lieferumfang:
1x Tetenal Hintergrundkarton 1,35x11m, Tech Green

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
11 m
Produktabmessung, Breite:
135 cm
1c. Marke:
Tetenal
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Hintergrundkarton
Weitere Suchbegriffe: Fotostudio Hintergrund, Hintergrundkarton, präsentationskarton grün, tetenal hintergrundkarton, 731409546539, Tetenal, 17215, Tech Green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 48,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.