Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3er Set Daylights, 3x 25W Desktop-Beleuchtungsset 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053728-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16957
EAN/GTIN:
     4250234569576
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Walimex 3er Set Daylights, 3x 25W Desktop-Beleuchtungsset 25 W

walimex 3er Set Daylights, 3x 25W

Set aus drei Daylight-Leuchten mit Reflektoren und Befestigungsklemmen
ideal in Kombination mit Lichtzelten und Lichtwürfeln
perfekt geeignet auch für Table Top-Aufnahmen
flexible Positionierung dank einstellbarer Schenkel
einfaches An- und Ausschalten mit nur einem Dreh
Befestigungsklemmen für horizontalen und vertikalen Einsatz
inkl. 3x25W Lampen

Auf den ersten Blick ähneln die Daylights von walimex einfachen Schreibtischleuchten. Doch tatsächlich stecken die kleinen Lampen voller fotografischer Möglichkeiten, die jeden Studiofotografen erfreuen. In dem Set befinden sich zwei Daylights mit Schenkellänge 44cm (zur Seitenbeleuchtung) und ein Daylight mit Schenkellänge 72cm (zur Auflichtbeleuchtung). Damit sind Sie optimal gerüstet, um einen eindrucksvollen Beleuchtungsaufbau zu schaffen. Dank der flexiblen Schraubklemmen lassen sich die Leuchten entweder vertikal oder horizontal an einer Platte bzw. Aufnahmetisch befestigen. Die variablen Schenkel sorgen für Positionierungen ganz nach Ihren Wünschen. Besonders praktisch ist das Ein- und Ausschalten: Ein Dreh genügt und Ihr Daylight spendet Ihnen Licht. Mit einem weiteren Dreh schalten Sie das Gerät aus.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 125 W · Leistung: 25 W · Leuchtmittel-Besonderheiten: nicht dimmbar · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe: 5400 K · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Länge: ca. 44cm bzw. ca. 72cm
Max. Klemmbereich: ca. 40mm
Gewicht: ca. 480g bzw. ca. 620g

Lieferumfang:
3x Daylight,3x 25W Spiral-Tageslichtlampe,Standardreflektor,Netzkabel

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
125 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Leistung:
25 W
Lichtfarbe:
5400 K
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Desktop-Beleuchtungsset
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, fotostudio dauerlicht, arbeitsplatzlampe 4000k, 4250234569576, Walimex, 16957, 3er Set Daylights, 3x 25W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,84*
€ 143,26*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 143,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.