Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Softbox Walimex Univ. Octagon Softbox Ø15cm Komp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053718-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16948
EAN/GTIN:
     4250234569484
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Univ. Octagon Softbox Ø15cm Kompaktblitze

Klein, aber oho! Auf nur 15cm Durchmesser und mit gerade einmal 100Gramm bietet die Octagon-Softbox für Kompaktblitze hervorragende Resultate in Portrait- und Produktfotografie. Damit erbringt sie auf kleinstem Raum all das, was Sie von unseren „Großen“ schon längst kennen: Zuverlässige Qualität und viel Spaß beim Fotografieren! Die Universal-Octagon-Softbox von walimex liefert besonders weiches und gleichmäßiges Licht. Dies ist besonders bei Portrait-Aufnahmen toll, da die Augen sehr natürlich erscheinen. Die Softbox ist innen mit einer silbernen Reflektionsschicht ausgestattet, dadurch ist eine äußerst effiziente Ausleuchtung möglich. Der mitgelieferte Frontdiffusor kann einfach über die Softbox gespannt werden und sorgt nochmal zusätzlich für ein gewisses Maß an Weichheit. Der Aufbau der Octagon erfolgt ganz schnell und einfach ohne Stäbe. Einfach aufgefaltet, ist sie in Sekundenschnelle einsatzbereit. Das robuste Neopren-Material sorgt dafür, dass auch nach mehrmaligem Falten die Softbox formstabil bleibt.

Ausstattung:
auspacken - auffalten - fertig die ideale Ergänzung für Kompaktblitze und zum 7-teiligen walimex Blitzvorsatz-Set unverzichtbar für Portrait- und Produktfotografie für besonders weiche und gleichmäßige Ausleuchtungen einfacher und schneller Aufbau ohne nervende Stäbe robustes Neopren-Material, sehr formstabil mit Frontdiffusor für noch homogeneres Licht sowie praktischer Transporttasche für fast jedes Blitzmodell verwendbar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 15cm
Tiefe: ca. 12cm
Gewicht: ca. 100g
Material: Neopren, Kunstfaser, Polyester

Lieferumfang:
1x walimex Universal Octagon Softbox Ø15cm Kompaktblitze, inkl. Frontdiffusor und Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Durchmesser: ca. 15cm<br>Tiefe: ca. 12cm<br>Gewicht: ca. 100g<br>Material: Neopren, Kunstfaser, Polyester
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234569484, Walimex, 16948, Univ. Octagon Softbox Ø15cm Komp, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 15,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 17,25*
€ 4,49*
ab € 15,59*
€ 18,42*
€ 3,50*
ab € 16,38*
€ 19,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 18,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.