Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Kamera-Schutzhülle M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 140 x 120 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053691-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     4250234569262
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex Kamera-Schutzhülle M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 140 x 120 x 180 mm

walimex Neopren Kamera-Schutzhülle M

schützt Ihre SLR-Kamera vor Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit
optimal zur Aufbewahrung und zum Transport
wasserdichtes und elastisches Neopren-Material
beidseitig mit grauer oder schwarzer Außenseite verwendbar
einfach und schnell zu bedienen
passend für mittel-große Kameras mit angesetztem Objektiv bis max. 18cm Tiefe, z.B.: Canon EOS 1000D, 450D, Nikon D3000

Die Kamera als wichtigstes Utensil eines jeden Fotografen verdient einen sicheren und flexiblen Schutz. Das feuchtigkeits- und schmutzabweisende Neopren ist genau das richtige Material, um diesen Schutz zu gewährleisten. Denn das weiche samtartige Futter schmiegt sich ganz leichtfüßig an Ihre Kamera an. Die walimex Kamera-Schutzhülle in Größe M ist ganz schnell und unkompliziert zu nutzen. Einfach über Ihre Kamera gestülpt und mit dem Klettverschluss geschlossen, ist Ihre Kamera innerhalb weniger Sekunden gegen Spritzwasser, Kratzer und Staub protektiert. Genauso anschmiegsam wie die Neopren-Tasche an Ihre Kamera ist, ist auch das Aussehen an Ihren Geschmack: Denn mit der beidseitig verwendbaren Hülle können Sie je nach Geschmack entweder die schwarze oder graue Seite nach außen tragen. Mit Maßen von 18x14x12cm ist die Neopren-Hülle für mittel-große SLR-Kameras mitsamt angesetztem Objektiv passend.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 140 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: Neopren · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x walimex Neopren Kamera-Schutzhülle M

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, kamerakoffer walimex, zoomobjektiv, kameratasche schwarz, 4250234569262, Walimex, 16926, Kamera-Schutzhülle M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,32*
€ 20,25*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 20,26*
Lager 102
2013
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 21,54*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 20,07*
€ 24,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.