Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 16853 Softboxadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053624-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16853
EAN/GTIN:
     4250234568531
Suchbegriffe:
4250234568531
Walimex
16853
Universal Softboxadapter
walimex Universal Softboxadapter

Der Universal Softboxadapter ist passend für alle Blitze mit integriertem Reflektor und ohne Aufnahmevorrichtung, so z.B. die walimex M-Serie, Proxistar-Serie und andere Geräte mit bis zu 14cm Durchmesser. Mittels der einfachen Schraubtechnik lässt sich der Adapter einfach auf Ihren Blitzkopf montieren. Einmal am Blitzkopf angebracht lassen sich an dem Adapter Octagon-Softboxen, Striplights und andere Softboxen montieren. Somit können Sie dank des Universal Softboxadapters noch mehr aus Ihren Blitzgeräten herausholen.

Ausstattung:
zur Anbringung von Softboxen an Blitzgeräten ohne Bajonett, mit Durchmesser von bis zu 14cm bzw. 14x14cm ideal für z.B. folgende Serien: walimex M-Serie, Proxistar, etc. einfache Montage durch Schraubtechnik, mit Blitz-schonender Gummierung Speedring um 360° drehbar mit 12 Löchern für Softboxstäbe

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softboxadapter · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 14cm
Gewicht: ca. 630g
minimaler Klemmbereich: ca. 9cm
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Universal Softboxadapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softboxadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 26,31*
€ 4,90*
ab € 23,14*
€ 26,70*
€ 3,50*
ab € 26,73*
€ 30,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 25,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.