Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon Objektivadapter Adaptiert: T2 - C-Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053618-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     16847
EAN/GTIN:
     4250234568470
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
Objektivadapter
kipon objektivadapter
Kipon Objektivadapter Adaptiert: T2 - C-Mount

Kipon T2 Adapter auf C-Mount Gewinde

zum Anschluss von Objektiven mit T2-Gewinde an Videokameras und überwachungssysteme mit C-Mount-Anschluss


Warum Ihr Objektiv nur für die Fotografie verwenden, wenn Sie damit auch für Spaß und Sicherheit sorgen können? Denn mit dem walimex T2 Adapter auf C-Mount-Gewinde können Sie Ihre Foto-Objektive auch an Videokameras und überwachungssysteme anschließen. Mit nur 45g Gewicht sorgt der kleine Metall-Adapter so für eine praktische Mehrfachnutzung.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: C-Mount · Anschluss Objektiv: T2

Lieferumfang:
1x walimex T2 Adapter auf C-Mount Gewinde

Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, objektivadapter c-mount, 4250234568470, Kipon, 16847
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 28,99*
€ 36,79*
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 39,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.