Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Magic Softbox 60x60cm für Sy 16785 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053595-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16785
EAN/GTIN:
     4250234567855
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Magic Softbox 60x60cm für Sy 16785 Softbox

walimex pro Magic Softbox 60x60cm für Systemblitz

Profi-Tool für Systemblitzgeräte bis zu ca. 24cm Höhe
erzeugt weiches Licht für Portrait-, Produkt- oder Aktfotos
mit höhenverstellbarem Blitzhalter und variablem Blitzschuh
Kugelkopf für noch mehr Flexibilität hinsichtlich der Positionierung
verlängerte Schlitzöffnung von ca. 10cm auf Längsschiene macht auch den Einsatz von größeren Kompaktblitzen möglich
Verbindung zur Kamera per Blitzkabel möglich
Softbox um 360°
drehbar
5/8 Zoll Spigotaufnahme
faltbar für platzsparenden Transport
inkl. Transporttasche
nicht für Stabblitzgeräte geeignet
für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

Wollen Sie weiches Licht für Portraits, Produkt- und Aktfotografie? Ist Ihnen dabei ein schneller Aufbau ebenso wichtig wie eine schöne Ausleuchtung? Dann sollten Sie sich für die walimex pro Magic Softbox für Systemblitze entscheiden. Diese Softbox vereint nämlich all die genannten Vorteile und noch viel mehr: Ihr Systemblitzgerät kann einfach auf dem integrierten Blitzhalter angebracht werden. Dieser ist höhenverstellbar und deshalb besonders flexibel. Somit können Sie Blitzgeräte mit einer Höhe von bis zu ca. 24cm verwenden. Und auch die Längsschiene zeigt sich mit einer verlängerten Schlitzöffnung noch flexibler, so dass auch Kompaktblitze mit größerem Neigewinkel zum Einsatz kommen können. Der Aufbau Ihres ultra-system Blitzstudios ist dank dieser praktischen Schiene innerhalb von Sekunden abgeschlossen. Dadurch können Sie sofort loslegen und von dem sanften und gleichmäßigen Licht profitieren. Die Magic Softbox wird über einen Kugelkopf auf einem Lampenstativ (5/8 Zoll Spigotaufnahme) befestigt und lässt sich mit einem Blitzkabel zur Kamera verbinden. Sie ist platzsparend transportierbar und hat außerdem einen abnehmbaren Frontdiffusor zur Lichtstreuung. Bitte beachten Sie, dass sich die Magic Softbox nicht für Stabblitzgeräte eignet!

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße Softbox (LxB): ca. 60x60cm
Tiefe Softbox: ca. 40cm
Gewicht: ca. 1100g
Anschluss: 5/8 Spigot
Material: Kunstfaser, Metall

Lieferumfang:
1x walimex pro Magic Softbox für Systemblitze, 60x60cm inkl. Frontdiffusor und praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, 04250234567855, 4250234567855, Walimex Pro, 16785, Magic Softbox 60x60cm für Sy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,15*
€ 43,38*
Lager 102
862
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 60,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 95,63*
€ 99,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.