Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16770 Fotostanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053586-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16770
EAN/GTIN:
     4250234567701
Suchbegriffe:
Fotoschneidegerät
Fotoschneider
Fotostanze
walimex fotoschneider
Walimex 16770 Fotostanze

walimex 45x60mm Fotostanze

Fotos in Sekunden gestanzt
sehr solide Verarbeitung
saubere Schnittkanten
ideal für Bewerbungsmappen

Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden. Die Passbildstanze von walimex erledigt diese Arbeit im Nu! Die Passbildstanze zum Ausstanzen von amtlichen Lichtbildern und Passfotos in den Maßen 45x60mm überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und die sauberen Schnittkanten. Die solide Mechanik und der breite Handgriff sorgen dabei stets für eine gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Somit erzielen Sie präzise Schnitte, die weder ausgefranst noch abgerundet sind. Und das auf absolut sichere und professionelle Weise!

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Schnitt-Maß: 45x60mm
Gewicht: ca. 630g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex 45x60mm Fotostanze

Weitere Suchbegriffe: fotoschneider, 4250234567701, Walimex, 16770
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 51,51*
€ 66,67*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 66,68*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 66,34*
€ 75,26*
4 Tage
1
€ 4,49*
ab € 73,47*
€ 84,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.