Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16752 Schwanenhals-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053580-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16752
EAN/GTIN:
     4250234567527
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Walimex 16752 Schwanenhals-Halterung

walimex Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde und Clip

praktischer Helfer zur 'schwebenden' Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren und vielem mehr
superflexibel, in jede Richtung biegbar
Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm
Anschlussstück mit 1/4 Zoll Gewinde
stabiler Clip mit einer Spannweite von ca. 5cm und einer Breite von ca. 8cm

Entdecken Sie das neue Einfach! Sie wollen viel schaffen und lieben es ganz einfach? Wir helfen Ihnen dabei! Denn mit dem Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine pfiffige Lösung zur Anbringung von Reflektoren, Kompaktblitzen und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 53cm langen und mit 1/4 Zoll Spigot ausgestatteten, überaus biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Wir sagen: Einfach perfekt geeignet für TableTop- und Makroaufnahmen!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Weitere technische Daten: Länge Schwanenhals: ca. 53cm
Klemmbreite Clip: ca. 8cm
Klemmbereich Clip: ca. 5cm
Anschluss: 1/4 Zoll
Gewicht: ca. 590g
Material: Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde und Clip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Schwanenhals-Halterung
Weitere Suchbegriffe: 4250234567527, Walimex, 16752
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 23,39*
€ 28,51*
€ 3,50*
ab € 25,65*
€ 31,34*
Lager 102
482
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 31,35*
4 Tage
1
€ 4,49*
ab € 27,56*
€ 33,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.