Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16746 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053577-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16746
EAN/GTIN:
     4250234567466
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 16746 Studioklemme

walimex Studioclip mit Kugelkopf

praktische Klemme mit Kugelkopf zum Befestigen von leichtem Studiozubehör, z.B. Blitzgeräte, Synchronblitzlampen, etc
ideal zur Benutzung an Aufnahmetischen
Kugelkopf um 360°
drehbar , 90°
neigbar und in jeder Position arretierbar
Klemme mit rutschfestem Gummi sorgt für stabilen Halt
Belastbarkeit: ca. 1kg

Finden Sie nicht auch, dass man nie genug von kleinen, praktischen Helferlein im Studio haben kann? Wir nämlich auch und deshalb freuen wir uns über den walimex Studioclip mit Kugelkopf. Das Studio-Werkzeug ist die ideale Befestigungsmöglichkeit an Aufnahmetischen zur TableTop-Fotografie. Die kraftvolle Federklemme können Sie einfach an den Tisch oder eine Unterlage mit max. 4cm Dicke befestigen (beispielsweise einem Aufnahmetisch). Der Kugelkopf hält Ihre benötigten Fotoutensilien bis max. 1kg (beispielsweise Kompaktblitz)! Dank des hochwertigen Kugelkopfes können Sie pure Flexibilität hinsichtlich Dreh- und Neigbarkeit genießen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Spannweite: ca. 4cm
Kugelkopf: Belastbarkeit: ca. 1kg
Anschluss: 1/4 Zoll Gewinde
Gewicht: ca. 200g
Material: Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex Studioclip mit Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 75 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234567466, Walimex, 16746, Studioclip mit Kugelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,66*
€ 23,23*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 23,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.