Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure Kabelfernauslöser R1N Kabelfernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053570-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     16730
EAN/GTIN:
     4260191243747
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Aputure Kabelfernauslöser R1N

Der Aputure Kabelfernauslöser ermöglicht das erschütterungsfreie Auslösen des Kameraverschlusses. Die Auslösetaste arbeitet zweistufig: Zum Scharfeinstellen drückt man die Auslösetaste halb an, um danach Verschlusszeit und Belichtung einzustellen. Zum Auslösen des Verschlusses wird die Taste ganz durchgedrückt. Die ganz durchgedrückte Auslösetaste kann zum Verriegeln des Verschlusses in Pfeilrichtung geschoben werden. Dies ist insbesondere für Langzeitaufnahmen nützlich.

Ausstattung:
kompatibel mit: Nikon D3X, D3, D700, D300, D200, D2Xs, D2Hs, D2X, D2H, D1H, D1X, D1, N90s, F5, F6, F100, F90, F90X, D300s; Fujifilm S5 Pro, S3 Pro; Kodak DCS-14n ergonomisches Design - bequeme Handhabung ideal für Aufnahmen mit Teleskopen, Nachtaufnahmen oder Makrofotografie Auslösen ohne Erschütterung Langzeitbelichtung/BULB Funktion Kabellänge 1m keine Batterie nötig

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kabelfernauslöser · Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 12,5x5x2,5cm
Kabellänge: ca. 1m
Gewicht: ca. 50g

Lieferumfang:
1x Aputure Kabelfernauslöser R1N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Aputure
Produkt-Art:
Kabelfernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4260191243747, Aputure, 16730, Kabelfernauslöser R1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.