| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1053569-BP Herst.-Nr.: 16729 EAN/GTIN: 4250234567299 |
| |
|
| | |
| Aputure Kabelfernauslöser R3C Kabelfernauslöser
Aputure Kabelfernauslöser R3C
kompatibel mit: Canon EOS 5D Mark IV/III/II, 5D, 5Ds, 5Ds R, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 1Ds Mark III, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark II, 1Ds, 1D, 1V, EOS 3 u.v.m. mit 3pin Anschluss ergonomisches Design - bequeme Handhabung ideal für Nachtaufnahmen, Makroaufnahmen, Langzeitbelichtungen Auslösen ohne Erschütterung BULB Funktion für Langzeitbelichtungen Kabellänge 1m keine Batterie nötig, Stromversorgung über Kamera
Der Aputure Kabelfernauslöser ermöglicht das erschütterungsfreie Auslösen des Kameraverschlusses. Die Auslösetaste arbeitet zweistufig: Zum Scharfeinstellen drückt man die Auslösetaste halb an, um danach Verschlusszeit und Belichtung einzustellen. Zum Auslösen des Verschlusses wird die Taste ganz durchgedrückt. Die ganz durchgedrückte Auslösetaste kann zum Verriegeln des Verschlusses in Pfeilrichtung geschoben werden. Dies ist insbesondere für Langzeitaufnahmen nützlich.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Maße (HxBxT): ca. 12,5x5x2,5cm Kabellänge: ca. 1m Gewicht: ca. 50g
Lieferumfang: 1x Aputure Kabelfernauslöser R3C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Aputure | Produkt-Art: | Kabelfernauslöser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234567299, Aputure, 16729, Kabelfernauslöser R3C |
| | |
| |