Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ringblitz Walimex RD-600 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053559-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16698
EAN/GTIN:
     4250234566988
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
Studioblitz
walimex Ringblitz RD-600

Genießen Sie professionelle Technik in Kombination mit kompakter Bauweise und praktischer Funktionalität: Der Ringblitz RD-600 ist eine wunderbare Ergänzung zum Battery Pack RD-600, da er aufgrund seines leichten, robusten Kunststoffgehäuses ideal für unterwegs ist und damit den nötigen Komfort bietet, der sonst oft zu kurz kommt. Der Ringblitz wird auf einer Schiene befestigt, die dank der flexiblen Verstellbarkeit für fast alle Kameramodelle geeignet ist. Die Schiene hat einen 1/4 Zoll Anschluss und kann bei Bedarf auch auf Stativen befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Diffusorkappe für den Ringblitz, die für ein wunderbar weiches Licht sorgt. Vor allem bei Portrait-, Fashion- und Beautyfotografie können Sie damit punkten, aber auch bei Makroaufnahmen ist der Ringblitz absolut empfehlenswert.

Ausstattung:
praktischer Ringblitz passend für Battery Pack RD-600
ideal für die mobile Arbeit on Location, z.B. Portrait- und Beautyfotografie
kraftvolle 600Ws Leistung
dank flexibler Schiene für verschiedene Kameragrößen und -modelle passend
sehr leichtgewichtiges Kunststoffgehäuse
mit 1/4 Zoll Anschluss zur Montage auf Stativen
inkl. Blitzröhre, Diffusorkappe und Verbindungskabel

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 47 · Produkt-Art: Ringblitz · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 264 mm · Weitere technische Daten: Leistung: 600Ws
Leitzahl (mit Diffusorkappe): 41
Leitzahl (ohne Diffusorkappe): 47
Farbtemperatur: 5300-5700°K
Kabellänge: ca. 320cm
Innendurchmesser: ca. 10cm
Außendurchmesser: ca. 19cm
Stromversorgung: über Battery Pack RD-600
Gewicht: ca. 1100g
Material: Kunststoff (Ringblitz), Metall (Schiene)

Lieferumfang:
1x walimex Ringblitz RD-600 inkl. Blitzröhre, Diffusorkappe und Verbindungskabel Ringblitz-Battery Pack

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Länge:
264 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
1c. Marke:
Walimex
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
47
Produkt-Art:
Ringblitz
Weitere Suchbegriffe: Studioblitzlampe, walimex studioblitz, 4250234566988, Walimex, 16698, RD-600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,70*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,86*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 200,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.