Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Falthintergrund (B x H) 146 cm x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053555-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16510
EAN/GTIN:
     4250234565103
Suchbegriffe:
4250234565103
Walimex
16510
snow batik
walimex Falthintergrund snow batik, 146x200cm

Einfach praktisch! Der Falthintergrund von walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Das ist platzsparend und effektiv! Mit einer Größe von 146x200cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Ausstattung:
schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund, somit einfach zu transportieren ideal für unterwegs und im Studio mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative und Co. optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos inkl. praktischer Transporttasche, Transportdurchmesser ca. 70cm bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Falthintergrund · Produktabmessung, Breite: 146 cm · Produktabmessung, Höhe: 200 cm · Weitere technische Daten: Maße (BxH): ca. 146x200cm; Transportdurchmesser: ca. 70cm
Gewicht: ca. 1750g
; Material : Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund snow batik, 146x200cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 146 cm x 200 cm
Produktabmessung, Höhe:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
146 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Falthintergrund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 41,68*
€ 47,19*
€ 3,50*
ab € 51,17*
€ 57,19*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 57,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
12488
ab € 41,53*
Zubehör
walimex pro
13917
ab € 41,60*
Zubehör
walimex pro
13918
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.