Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16505 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053552-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16505
EAN/GTIN:
     4250234565059
Suchbegriffe:
4250234565059
Walimex
16505
Walimex 16505 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 220 cm

walimex Galgen mit Beschwerungstasche, 120-220cm

Sehr stabiler und hochwertiger Galgen-Teleskoparm auch für starke Belastungen, mit hochwertiger Halterung
Max. Belastbarkeit: 8 kg, bei maximalem Auszug bis 4 kg, ausziehbar von 120 bis 220 cm, 2 Teleskopsegmente
Optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht, ideal für gerichtetes Licht von oben
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. am Lampenstativ (Ø 22 mm bis 35 mm)
Variables Anschlusssystem mit 5/8 Spigot (16 mm Zapfen mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde)
Inkl. Gegengewicht (Beschwerungssack mit Flaschenhalterung), Gegengewicht bis 6 Liter mit Wassserbefüllung tarierbar

Top-Qualität zum Bestpreis bieten wir Ihnen mit diesem Galgen bzw. Auslegearm. Der über zwei Segmente ausziehbare Arm hat eine maximale Länge von ca. 220cm und trägt Ihre Blitzgeräte, Leuchten und Co. bis zu einem Gewicht von 5kg. Dank des 5/8 Spigots mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde sind Sie zudem sehr flexibel was Ihren Anschluss angeht. Der Galgen wird mit Hilfe der drehbaren und flexiblen Rohrschelle an einem Lampenstativ angebracht. Diese Verbindung ist ideal, um z.B. gerichtetes Licht von oben oder auch Haar- und Effektlicht zu realisieren. Die an einem Karabinerhaken aufhängbare Beschwerungstasche gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihren Galgen stets in der richtigen Balance zu halten und ein Kippen zu verhindern. Die Besonderheit dieses Gegengewichts ist die Art der Beschwerung: Hier wird nicht etwa mit Sand oder einem einfachen Gewicht beschwert, sondern mit bis zu 6 Getränkeflaschen, die man ja sowieso meistens parat hat. Auch die Flasche Champagner kann hier zunächst Ihre Dienste tun, um nach dem erfolgreichen Shooting dann geköpft zu werden.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 220 cm · Arbeitshöhe (min.): 120 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 2060 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material: Aluminium,Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Galgen mit Beschwerungstasche, 120-220cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz | weiß
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
220 cm
Arbeitshöhe (min.):
120 cm
Gewicht:
2060 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 85,86*
€ 96,88*
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 96,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 88,30*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,41*
Zubehör
Walser
15534
ab € 63,42*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,64*
Zubehör
Walser
16405
ab € 66,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 107,15*
Zubehör
Walser
14776
ab € 29,92*
Zubehör
Walser
12524
ab € 16,82*
Zubehör
Walser
12525
ab € 22,71*
Zubehör
Walser
12138
ab € 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.