Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diffusor Walimex Zusatzdiffusoren für Kompakt-Sof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053544-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16487
EAN/GTIN:
     4250234564878
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
walimex Zusatzdiffusoren für Kompakt-Softbox, 4tlg

Colour up your studio life! Mit den praktischen Frontdiffusoren bringen Sie mehr Farbe in Ihre Bilder oder Hintergründe. Einfach übergestülpt über Ihre Kompaktsoftbox aus dem 7-teiligen Blitzvorsatzset, resultieren die farbigen Diffusoren in wunderbaren Ausleuchtungen und Farbeffekten. Somit können Sie beispielsweise tolle Hintergrundausleuchtungen realisieren!

Ausstattung:
ideale Ergänzung für Kompakt-Softbox aus dem 7-teiligen walimex Blitzvorsatz-Set 4 verschiedenfarbige Frontdiffusoren in gelb, grün, rot und blau erzeugt verschiedene Lichteffekte einfache und unkomplizierte Verwendung

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Diffusor · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 20x30cm
Gewicht: je ca. 10g
Farben: gelb, grün, rot und blau
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Zusatzdiffusoren für Kompakt-Softbox in gelb, grün, rot und blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Maße (LxB): ca. 20x30cm<br>Gewicht: je ca. 10g<br>Farben: gelb, grün, rot und blau<br>Material: Kunstfaser
Produkt-Art:
Diffusor
Weitere Suchbegriffe: 4250234564878, Walimex, 16487, Zusatzdiffusoren für Kompakt-Sof, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,70*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 6,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.