Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Faltdiffusor (L x B) 200 cm x 145 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053537-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16477
EAN/GTIN:
     4250234564779
Suchbegriffe:
4250234564779
Walimex
16477
Faltdiffusor
Walimex Faltdiffusor (L x B) 200 cm x 145 cm Schwarz,Weiß

walimex Faltdiffusor, 145x200cm

schnell auf ein Drittel zu faltender transparenter Hintergrund bzw. Diffusor , somit einfach zu transportieren
lichtdurchlässige Bespannung für weiches, diffuses Licht
vermeidet Schlagschatten und Lichtflecken
besonders ideal im Studio und für unterwegs, um z.B. Licht abzuschwächen
mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative und Co
inkl. praktischer Transporttasche, Transportdurchmesser ca. 70cm

Diffuses Licht, weiche Schatten und zarte Hauttöne: Das sind die Resultate des walimex Faltdiffusors. Der transparente Hintergrund sorgt vor allem bei Beauty- und Hochzeitsaufnahmen für ganz besondere Ergebnisse. Er softet das Licht und vermeidet somit harte Schatten im Gesicht. Die Farben erscheinen natürlicher und die Farbkontraste sind ausgewogener. Egal ob im Studio bei Blitzlicht oder im Freien bei sommerlicher Sonneneinstrahlung, der Faltdiffusor ermöglicht Ihnen stets eine einzigartige Charakteristik und professionelle Aufnahmen. Mit einer Größe von 145x200cm im aufgespannten Zustand und 70cm Durchmesser als Transportmaß hat der Faltdiffusor zudem ideale Maße für den Outdooreinsatz. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut. Das ist platzsparend und effektiv!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 145 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 1800g
Material: Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex Faltdiffusor, 145x200cm mit praktischer Transporttasche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.