Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffhintergrund Walimex Pro Dreams (L x B) 600 cm x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053534-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16472
EAN/GTIN:
     4250234564724
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
fotostudio hintergrund
Stoffhintergrund Walimex Pro Dreams (L x B) 600 cm x 300 cm

walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Dreams', 3x6m

2 in 1 Hintergrund: eine Hälfte leicht marmoriert, eine Hälfte mit Motiv
hochwertiger Stoffhintergrund
attraktives Motiv
Stoffstärke: ca. 140g/m²
, 100% Baumwolle
mit Tunnel für Hintergrundstange (ca. Durchmesser 6cm)
umnähte Ränder
ohne störende Mittelnaht
reflektiert nicht
handgearbeitet
hervorragende Verarbeitung und Qualität
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Ein wolkenverhangenes Schloss wie im Märchen! Das etwas mystisch wirkende Motiv ist ideal für die Ablichtung von Träumern und Märchenliebhabern. In Ihrem Studio sollte es deshalb auf gar keinen Fall fehlen! Die tolle lila Farbe bringt zudem auch einen modernen Touch in Ihre Portraits. Mit diesem Stoffhintergrund können Sie einfach nichts falsch machen! Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Multi-Color · Produktabmessung, Breite: 300 cm · Produktabmessung, Länge: 600 cm · Weitere technische Daten: Stoffgewicht: 140g/m²
Material des Produktes: Baumwolle

Lieferumfang:
1x walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Dreams', 3x6m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 600 cm x 300 cm
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Produktabmessung, Länge:
600 cm
Produktabmessung, Breite:
300 cm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
mehrfarbig
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234564724, Walimex Pro, 16472, Dreams
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 119,23*
€ 137,71*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 137,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.