Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 16465 Auslegearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053529-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16465
EAN/GTIN:
     4250234564656
Suchbegriffe:
4250234564656
Walimex
16465
3-flex Auslegearm mit 2 Spigots
walimex 3-flex Auslegearm mit 2 Spigots, 80cm

Variabel. Flexibel. Praktisch. Und noch viel mehr! Der 3-flex Auslegearm überzeugt durch seine vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal geeignet ist der gelenkige Arm für den Gebrauch im Studio. So kann er z.B. an einem Aufnahmetisch oder Autopol befestigt werden, um dann praktischerweise leichte Studiohelfer wie Styropor®gabel, Reflektor oder kleine Blitzköpfe bis zu ca. 2kg flexibel zu positionieren. Durch die hochwertigen Kugelgelenke und die Festellhebel können Sie dabei stets Ihre gewünschte Position ansteuern und halten. Besonders praktisch sind die zwei 5/8 Spigots an beiden Enden des Armes. Jedes Spigot verfügt über einen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss, womit Sie flexibler nicht sein könnten.

Ausstattung:
super-praktischer, dreifach-flexibler Gelenkarm mit zwei Spigots ideal zur Verwendung mit z.B. Aufnahmetischen, Autopolen, etc. praktische Feststellhebel ermöglichen schnelle Positionierungen und individuelle Arretierungen stabile Kugelgelenke verhindern ungewolltes Verrutschen der eingestellten Positionen Gesamtlänge ca. 80cm 5/8 Spigots mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde max. Belastbarkeit: ca. 2kg

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Auslegearm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 1940g
Anschluss: 5/8 Spigots mit je 1/4 Zoll und 3/8 Zoll
Material: Aluminium, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex 3-flex Auslegearm mit 2 Spigots, 80cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
800 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Auslegearm
Weitere Suchbegriffe: 80cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 66,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 64,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.