Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16464 Doppelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053528-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16464
EAN/GTIN:
     4250234564649
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 16464 Doppelklemme

walimex Doppel-Schraubklemme

zur Befestigung an und von Rohren und Stangen bis 35mm
Klemmbereich bis zu 3,5cm
ideal für den Studiogebrauch
fast überall einsetzbar
kompakte Bauform und optimales Handling

Perfekte Funktionalität bis ins Detail bieten wir Ihnen mit der Doppel-Schraubklemme von walimex. Der kleine Studiohelfer garantiert Ihnen die Flexibilität, die Sie im Studio benötigen und das jederzeit und überall. Bauen Sie sich einfach Ihr Studio-Gerüst nach eigenen Vorstellungen: Bringen Sie beispielsweise eine Seite an einem Lampenstativ an, um dann an der zweiten Schraubklemme eine Teleskopstange anzubringen. Oder befestigen Sie die Schraubklemme an der Platte eines Aufnahmetisches, um dann mit Hilfe einer Styoporgabel und passender Styroporplatte entsprechend abzudunkeln. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: ca. 3,5cm
Gewicht: ca. 340g
Material: Metall, Kunststoff, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex Doppel-Schraubklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 120 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Doppelklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234564649, Walimex, 16464, Doppel-Schraubklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 15,21*
€ 17,85*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 17,86*
Lager 102
744
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 22,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.