Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tetenal Hintergrundkarton (L x B) 11 m x 135 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053515-BP
Hersteller:
     Tetenal
Herst.-Nr.:
     16435
EAN/GTIN:
     4000577202209
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Tetenal Hintergrundkarton 1,35x11m, Super Black

TETENAL bietet ein reichhaltiges Sortiment von original Savage Hintergrundkartons, das mit einer reflexfreien Oberfläche speziell für die Bedürfnisse des professionellen Fotografen geeignet ist. Mit einer Papierstärke von 150g/m² erweisen sich die Hintergrundkartons als äußerst strapazierbar und kostengünstig im täglichen Gebrauch. Jeder Hintergrundkarton ist auf einen starken Rollenkern aus Pappe gewickelt. Dadurch bleibt der Studiohintergrund glatt, knickt nicht und hängt nicht durch.

Ausstattung:
Papierstärke: ca. 150g/m² ideal für Low-Key-Aufnahmen super Qualität und Festigkeit reflexarme Oberfläche hohe Farbsättigung ohne optische Aufheller Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen ideal auch für Aufnahmetische

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Hintergrundkarton · Produktabmessung, Breite: 135 cm · Produktabmessung, Länge: 11 m · Weitere technische Daten: Typ: Super Black:
Papierstärke: ca. 150g/m²
Innendurchmesser Rollenkern: ca. 53mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
11 m
Produktabmessung, Breite:
135 cm
1c. Marke:
Tetenal
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Hintergrundkarton
Weitere Suchbegriffe: Fotostudio Hintergrund, Hintergrundkarton, bristolkarton schwarz, tetenal hintergrundkarton, 4000577202209, Tetenal, 16435, Super Black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.