Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Beauty Dish für walimex pro & K, weiß 16385 Reflektor (Ø x L) 70 cm x 20 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053501-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16385
EAN/GTIN:
     4250234563857
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro Beauty Dish für walimex pro & K, weiß 16385 Reflektor (Ø x L) 70 cm x 20 cm 1 St.

walimex pro Beauty Dish 70cm walimex pro & K, weiß

passend für alle Blitze und Quartzlichter der walimex pro VT, VE, VC & VC PLUS Serien
insbesondere für die Portrait- und Beautyfotografie
erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
ergibt gleichmäßiges, indirektes Licht
noch angenehmeres Licht durch weiße Innenbeschichtung

Ideal für Portrait- und Beautyfotografie
Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Beauty Dish Lichtformers! Der walimex pro Beauty Dish 70cm ist ein Highlight vor allem in der Portrait- und Beautyfotografie. Ein Einsatz in vielen anderen Bereichen, in denen ein weiches, angenehmes Licht gewünscht ist, ist aber durchaus auch sinnvoll. So spricht das runde, natürliche Augenlicht als Resultat dieses Lichtformers z.B. auch für die Nutzung in der Hochzeitsfotografie. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt der Beauty Dish eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor.

Hochwertige Qualität mit weißer Innenbeschichtung
Der Beauty Dish ist aus stabilem Aluminium gefertigt, aber dennoch sehr leicht. Die Besonderheit an diesem Lichtformer ist die weiße Innenbeschichtung, die im Gegensatz zu den sonst üblichen silbernen Beschichtungen noch angenehmeres Licht erzeugt. Somit erhalten Sie eine einzigartige Lichtcharakteristik.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Produktabmessung, Ø: 70 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 770g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Beauty Dish 70cm für walimex pro, weiß

Systemvoraussetzungen:
passend für alle Blitze und Quartzlichter der walimex pro VT, VE, VC & VC PLUS Serien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 70 cm x 20 cm
Produktabmessung, Ø:
70 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234563857, Walimex Pro, 16385, Beauty Dish für walimex pro & K, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,34*
€ 148,66*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 148,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
16386
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.