Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16368 Blitzadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053492-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16368
EAN/GTIN:
     4250234563680
Suchbegriffe:
4250234563680
Walimex
16368
Walimex 16368 Blitzadapter

Zusatzadapter für Blitzvorsätze Nikon SB600/SB800

praktische Ergänzung zum Blitzvorsatz-Set 7-tlg
für noch schnelleres Wechseln der Vorsätze
extrem leicht und handlich

Die perfekte zusätzliche Ergänzung zu unserem 7-teiligen Blitzvorsätze-Set: Der walimex Blitzgeräteadapter ist ein kleines, wenn auch nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel in der Portrait- und Studiofotografie. Als Verbindungsstück für die Vorsätze zu Ihrem Nikon-Blitz sorgt es für die perfekte Passgenauigkeit. Zudem ermöglicht dieser Adapter ein schnelleres Arbeiten, da Sie nicht mehr umständlich und langwierig die Vorsätze montieren müssen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße : ca. 12cm Ø (außen)/ca. 6x4cm (innen)
Gewicht: ca. 110g
Material : Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Zusatzadapter für Blitzvorsätze Nikon SB600/SB800

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 12,74*
€ 14,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.