Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Blitzvorsatz-Set Walimex Pro Blitzvorsätze 6tlg. Canon 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053488-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16366
EAN/GTIN:
     4250234563666
Suchbegriffe:
4250234563666
Walimex Pro
16366
Blitzvorsätze 6tlg. Canon 58
walimex pro Blitzvorsätze 6tlg. Canon 580EX/ EX II

Mit diesem Set sind Sie ideal ausgestattet für unterwegs, aber auch im Studio sind die Aufsätze im Handumdrehen gewechselt. Der Adapter sorgt als Verbindungsstück zu Ihrem Canon-Blitz für die perfekte Passgenauigkeit. Alle Vorsätze sind wegen ihrer handlichen Form einfach zu benutzen und blitzschnell aufsetzbar. Die Diffusorkugel sorgt auch im „Kleinformat“ für gleichmäßiges Licht und schöne Augenreflexe. Dadurch ist sie besonders gefragt in der Portraitfotografie. Die Abschirmklappen helfen Ihnen, das Licht Ihres Kompaktblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur da ankommt, wo Sie es tatsächlich benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders gut für die Produktfotografie geeignet, in der es kleinere Gegenstände auszuleuchten gilt. Die Abschirmklappen sind im Winkel von 180° klappbar. Die Oberfläche ist gegen Reflektionen matt schwarz beschichtet. Ob Portrait- oder Sachfotografie, immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die praktische Softbox der richtige Lichtformer. Mit einfach abzunehmendem Frontdiffusor. Das mini Beauty Dish ist ein Highlight für die Portrait - und Beautyfotografie, es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. Es schließt eine Lücke in der Härte des Lichtes zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Auch hier heißt es „klein aber oho“! Der Spotvorsatz ist ein besonders guter Helfer in der Produktfotografie oder auch als Effektlicht in der Portraitfotografie. Er bündelt Ihr Licht, so dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Der dazugehörige kleine Wabeneinsatz sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung. Der größere Wabenvorsatz erzeugt eine gradlinigere Lichtführung und verhilft Ihnen zu einer akzentuierten Ausleuchtung von Details, die klein, aber doch wichtig sind

Ausstattung:
umfangreiches Komplettset für verschiedenste Anwendungsbereiche Blitzgerätadapter zum Anschluss an Canon 550EX, 580EX und 580EX Diffusorkugel für weiches, diffuses Licht in der Portraitfotografie Abschirmklappen verhindern Reflexe und Streulicht auf der Linse, außerdem verhelfen sie zu besserer Lichtsteuerung Softbox für gleichmäßiges, weiches Licht unverzichtbar für Portrait- und Produktaufnahmen Beauty Dish erzeugt weiches, homogenes, rundes Augenlicht in der Portrait - und Beautyfotografie Spotvorsatz erzeugt engen Leuchtkegel zum Setzen von Spitzlichtern 2 verschiedene Waben ermöglichen härteres Licht für mehr Brillanz

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzvorsatz-Set · Weitere technische Daten: Blitzgerätadapter Größe: ca. 12cm Ø (außen)/ ca. 7x4,5cm (innen)
Blitzgeräteadapter Gewicht: ca. 110g
Diffusorkugel Größe / Gewicht: ca. 14cm Ø / 105g
Abschirmklappen Größe (LxB) / Gewicht : ca. 22,5x22,5cm / 60g
Softbox Größe (LxB) / Gewicht : ca. 30x20x18cm / 55g
Beauty Dish Größe / Gewicht: ca. 18cm Ø / 125g
Spotvorsatz Größe (LxB) / Gewicht : ca. 15x9,5cm - 10cm Ø / 75g
Wabe Größe / Gewicht : ca. 11,5cm Ø / 40g
Material (Blitzkopfadapter, Diffusorkugel, Softbox, Beauty Dish, Wabe): Kunststoff
Material (Abschirmklappen, Spotvorsatz): Metall

Lieferumfang:
1x Blitzgerätadapter 1x Diffusorkugel 1x Abschirmklappen 1x Softbox 1x Beauty Dish 1x Spotvorsatz 1x Wabe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Weitere technische Daten:
Blitzgerätadapter Größe: ca. 12cm Ø (außen)/ ca. 7x4,5cm (innen)<br>Blitzgeräteadapter Gewicht: ca. 110g<br>Diffusorkugel Größe / Gewicht: ca. 14cm Ø / 105g<br>Abschirmklappen Größe (LxB) / Gewicht : ca. 22,5x22,5cm / 60g<br>Softbox Größe (LxB) / Gewicht : ca. 30x20x18cm / 55g<br>Beauty Dish Größe / Gewicht: ca. 18cm Ø / 125g<br>Spotvorsatz Größe (LxB) / Gewicht : ca. 15x9,5cm - 10cm Ø / 75g<br>Wabe Größe / Gewicht : ca. 11,5cm Ø / 40g<br>Material (Blitzkopfadapter, Diffusorkugel, Softbox, Beauty Dish, Wabe): Kunststoff<br>Material (Abschirmklappen, Spotvorsatz): Metall
Produkt-Art:
Blitzvorsatz-Set
Weitere Suchbegriffe: N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 88,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 83,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.