Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Blitzvorsätze 6tlg SonyF32X/ 16363 Blitzvorsatz-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053484-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16363
EAN/GTIN:
     4250234563635
Suchbegriffe:
4250234563635
Walimex Pro
16363
Blitzvorsätze 6tlg SonyF32X/
Walimex Pro Blitzvorsätze 6tlg SonyF32X/ 16363 Blitzvorsatz-Set

walimex pro Blitzvorsätze 6tlg SonyF32X/Canon430EX

umfangreiches Komplettset für verschiedenste Anwendungsbereiche
Blitzgerätadapter zum Anschluss an Sony- und Canon-Blitze
Diffusorkugel für weiches, diffuses Licht in der Portraitfotografie
Abschirmklappen verhindern Reflexe und Streulicht auf der Linse, außerdem verhelfen sie zu besserer Lichtsteuerung
Softbox für gleichmäßiges, weiches Licht
unverzichtbar für Portrait- und Produktaufnahmen
Beauty Dish erzeugt weiches, homogenes, rundes Augenlicht in der Portrait - und Beautyfotografie
Spotvorsatz erzeugt engen Leuchtkegel zum Setzen von Spitzlichtern
2 verschiedene Waben ermöglichen härteres Licht für mehr Brillanz

Mit diesem Set sind Sie ideal ausgestattet für unterwegs, aber auch im Studio sind die Aufsätze im Handumdrehen gewechselt. Der Adapter sorgt als Verbindungsstück zu Ihrem Sony- bzw. Canonblitz für die perfekte Passgenauigkeit. Alle Vorsätze sind wegen ihrer handlichen Form einfach zu benutzen und blitzschnell aufsetzbar. Die Diffusorkugel sorgt auch im „Kleinformat“ für gleichmäßiges Licht und schöne Augenreflexe. Dadurch ist sie besonders gefragt in der Portraitfotografie. Die Abschirmklappen helfen Ihnen, das Licht Ihres Kompaktblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur da ankommt, wo Sie es tatsächlich benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders gut für die Produktfotografie geeignet, in der es kleinere Gegenstände auszuleuchten gilt. Die Abschirmklappen sind im Winkel von 180° klappbar. Die Oberfläche ist gegen Reflektionen matt schwarz beschichtet. Ob Portrait- oder Sachfotografie, immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die praktische Softbox der richtige Lichtformer. Mit einfach abzunehmendem Frontdiffusor. Das mini Beauty Dish ist ein Highlight für die Portrait - und Beautyfotografie, es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. Es schließt eine Lücke in der Härte des Lichtes zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Auch hier heißt es „klein aber oho“! Der Spotvorsatz ist ein besonders guter Helfer in der Produktfotografie oder auch als Effektlicht in der Portraitfotografie. Er bündelt Ihr Licht, so dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Der dazugehörige kleine Wabeneinsatz sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung. Der größere Wabenvorsatz erzeugt eine gradlinigere Lichtführung und verhilft Ihnen zu einer akzentuierten Ausleuchtung von Details, die klein, aber doch wichtig sind.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Blitzgerätadapter Größe: ca. 12cm Ø (außen) / ca. 6,3x4,2cm (innen)
Blitzgeräteadapter Gewicht: ca. 110g
Diffusorkugel Größe / Gewicht: ca. 14cm Ø / 105g
Abschirmklappen Größe (LxB) / Gewicht : ca. 22,5x22,5cm / 60g
Softbox Größe (LxB) / Gewicht : ca. 30x20x18cm / 55g
Beauty Dish Größe / Gewicht: ca. 18cm Ø / 125g
Spotvorsatz Größe (LxB) / Gewicht : ca. 15x9,5cm - 10cm Ø / 75g
Wabe Größe / Gewicht : ca. 11,5cm Ø / 40g
Material (Blitzkopfadapter, Diffusorkugel, Softbox, Beauty Dish, Wabe): Kunststoff
Material (Abschirmklappen, Spotvorsatz): Metall

Lieferumfang:
1x Blitzgerätadapter 1x Diffusorkugel 1x Abschirmklappen 1x Softbox 1x Beauty Dish 1x Spotvorsatz 1x Wabe

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 89,59*
€ 100,39*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 100,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.