Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16331 Lampenstativ Arbeitshöhe 162 - 730 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053442-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16331
EAN/GTIN:
     4250234563314
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 16331 Lampenstativ Arbeitshöhe 162 - 730 cm

walimex Jumbo Lampenstativ, 730cm AIR

Extrem stabiles und sehr komfortabel ausgestattetes Lampenstativ aus Aluminium
Mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Arbeitshöhe 162 bis 730 cm, maximale Traglast 22,5 kg
Sehr stabil dank 6 Stativsegmenten mit 45, 40, 36, 32, 28, 25 mm Durchmesser
Sehr große Standfläche max. 158 cm Ø, Gewicht 5,50 kg, Packmaß 151 cm
Sehr hochwertige und bedienfreundliche Verschlüsse komplett aus Aluminium
Hochwertige Adapteraufnahme mit wechselbarem Adapter
AdapterAnschluss 5/8 Zoll Spigot (16mm Zapfen) und 1/4 Zoll Gewinde
Inkl. hochwertiger, gepolsterter Transporttasche
Sehr gut geeignet für große und schwere Studiogeräte oder für Anwendungen in großer Höhe

Das sehr gut verarbeitete Jumbo Lampenstativ ist mit einer max. Höhe von 730cm der ideale Helfer wenn es „hoch hinaus“ geht. Wenn Ihnen gewöhnliche Stative nicht ausreichen, weil Sie beispielsweise Möbelstücke oder Autos von oben beleuchten möchten, können Sie das walimex Jumbo Stativ über 5 Sektionen immer wieder erhöhen. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 15kg verwenden. Aber auch für Werbebanner, Fahnen & Co. ist es der ideale Helfer. Die Luftfederdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Tipp: Bitte verwenden Sie ab einer Auszugshöhe von 3 Metern Stativgewichte, Sandsäcke o.ä., um das Stativ vor Windstößen und Schwankungen zu schützen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 730 cm · Arbeitshöhe (min.): 162 cm · Belastbar bis: 2.2 kg · Gewicht: 5500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1600 mm · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit (bei max. Auszug): ca. 2200g
Max. Belastbarkeit (bei min. Auszug): ca. 15kg

Lieferumfang:
1x walimex Jumbo Lampenstativ, 730cm AIR mit praktischer Transporttasche.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1600 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
1600 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
2.2 kg
Arbeitshöhe (max.):
730 cm
Arbeitshöhe (min.):
162 cm
Gewicht:
5500 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234563314, Walimex, 16331, Jumbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 183,17*
€ 205,32*
Lager 102
196
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 205,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.