Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16315 Diffusor-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053425-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16315
EAN/GTIN:
     4250234563154
Suchbegriffe:
4250234563154
Walimex
16315
Diffusorhaube für Aufnahmetische
Walimex 16315 Diffusor-Platte

walimex Diffusorhaube für Aufnahmetische, 60x140cm

praktische Ergänzung für Aufnahmetische, z.B. für Basic L
ideal für Aufnahmen von reflektierenden Objekten wie z.B. Glas, Schmuck etc.
optimal für Fotos die freigestellt werden müssen
lichtdurchlässig
unkomplizierte Montage durch Studioclips

Diese praktische Diffusorhaube hilft Ihnen, Spiegelungen und Reflektionen zu reduzieren und zu zerstreuen. Sie wird einfach mit Studioclips am Aufnahmetisch befestigt. Tipp: Studioclips gleich mitbestellen!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 140x60cm
Gewicht: ca. 1500g
Material : Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Diffusorhaube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Diffusor-Platte
Weitere Suchbegriffe: 60x140cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 37,84*
€ 44,90*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 44,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.