Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16280 Windmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053404-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16280
EAN/GTIN:
     4250234562805
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine
Walimex Pro 16280 Windmaschine

walimex pro Windmaschine 500

bewegt Kleider und Haare von der leichten Brise bis zum Sturm
unverzichtbar für People- und Beautyfotografie
stufenlos regelbare Luftförderung
Sicherheitsgitter schützt vor Verletzungen
für 5/8 Zoll Spigot

Mit der walimex pro Windmaschine bringen Sie Bewegung in Ihre Bilder, sie verhilft Ihnen zu professionellem Arbeiten. Egal ob wehende Haare oder Kleider, in der People- und Beautyfotografie ist sie nicht mehr wegzudenken. Durch die stufenlos regelbare Stärke des Gebläses kann die Windmaschine vielfältig eingesetzt werden - von der Sommerbrise bis hin zum Sturm - die Windmaschine verwandelt Ihr Fotostudio im Handumdrehen in einen Strand oder Gebirgsgipfel. Der stabile Haltebügel ermöglicht das einfache Feststellen und Neigen der Maschine aus Metall. Durch die Tunnelform wird der Luftstrom konzentriert, was bei einem herkömmlichen Ventilator nicht möglich ist.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Tunnelgröße (T/Ø) : ca. 28cm/48cmØ
Spannung : 145W/220-240V/50Hz
Sicherung : 3 Ampère
Luftdurchsatz : ca. 2880m³/h
Propellerumdrehungen : ca. 1400 U/min
Anschluss : für 5/8 Zoll Spigot
Gewicht : ca. 10,7kg
Farbe: Schwarz
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex pro Windmaschine 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Windmaschine
Weitere Suchbegriffe: 4250234562805, Walimex Pro, 16280, Windmaschine 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 400,70*
Frei Haus
ab € 379,09*
€ 433,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 379,10*
€ 433,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.