Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16259 Faltreflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053396-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16259
EAN/GTIN:
     4250234562591
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex 16259 Faltreflektor

walimex 2in1 Faltreflektor silber/gold, 145x200cm

zweiseitiger Falthintergrund
silber für kontrastreiches, kühleres Licht, gold für warmes Licht
selbstspannend und knitterfrei
Transportgröße: Durchmesser ca. 65cm
für In - und Outdoor geeignet
mit praktischer Transporttasche

Der Faltreflektor ist der ideale Helfer für Fotografien sowohl im Studio, als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die goldene Seite des Reflektors sorgt für warmes, die silberne für kontrastreiches, kühleres Licht. Beide Seiten dienen aber auch zur Aufhellung ungewollter Schatten. Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 145 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 200x145cm
Gewicht : ca. 1800g
Material : Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex 2in1 Faltreflektor silber/gold 145x200 mit praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234562591, Walimex, 16259, 2in1 Faltreflektor silber/gold, 145x200cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 71,87*
€ 83,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.