Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex CY-A Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053389-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16246
EAN/GTIN:
     4250234562461
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
blitzauslöser
walimex Funkempfänger CY-A

Sie können mit diesem Funkempfänger Ihr bestehendes walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A optional erweitern. Der Funkempfänger wird mit dem Synchrokabel über den Klinkenstecker und mit dem Kaltgerätestecker an einem Ihrer Studioblitze angeschlossen.

Ausstattung:
Funkempfänger passend zum walimex Funkauslöserset CY-A kompatibel mit CY-B 4 Kanäle für kabelfreies Arbeiten keine Stolperfallen mehr max. Reichweite ca. 15m inkl. Klinkensteckeradapter 6,3mm auf 3,5mm

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.80 m · Produkt-Art: Funkempfänger · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m

Lieferumfang:
1x walimex Funkempfänger 4-Kanal mit Adapter 3,5mm auf 6,3mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Walimex
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: 4250234562461, Walimex, 16246, CY-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 42,23*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,45*
€ 42,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.