Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 4-Kanal Set CY-A Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053388-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16245
EAN/GTIN:
     4250234562454
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A

Der 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A ist eine praktische Erweiterung zu Ihren Studioblitzen. Sie können mit Ihm Ihre Studioblitze auf vier verschiedenen Kanälen auch durch Wände oder andere im Weg stehende Hindernisse auslösen. Störende Synchronauslösekabel welche sich als Stolperfallen entpuppen, oder auch Ihren Aufnahmeabstand einschränken entfallen gänzlich. Wenn Sie jedem Ihrer Studioblitze einen Empfänger zuordnen, können Sie über die Wahl der Kanäle bestimmen, welcher Studioblitz mit Ihrer Kamera auslösen soll. Das setzt natürlich die Möglichkeit eines Ausschaltens der Fotozelle an Ihren Studioblitzen voraus.

Ausstattung:
bestehend aus: 4-Kanal Sender, 4-Kanal Empfänger, Synchrokabel 3,5mm, Adapter 6,3mm auf 3,5mm kompatibel mit CY-B ermöglicht komfortables, kabelfreies Arbeiten optimaler Blitzauslöser besonders zu empfehlen für Studios in denen mehrere Fotografen gleichzeitig arbeiten keine Stolperfallen mehr im Studio Lieferung inklusive Batterie für Sender maximale Reichweite 15m passt für alle Mittenkontakte außer Minolta Dynax und Sony Alpha

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.80 m · Passend für Marke (Kamera): Canon,Nikon,Olympus,Panasonic,Fuji · Produkt-Art: Fernauslöser · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m

Lieferumfang:
1x walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A, bestehend aus 4-Kanal Sender, 4-Kanal Empfänger, Synchrokabel 3,5mm, Adapter 6,3mm auf 3,5mm und 12 V Batterie.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Walimex
Passend für Marke (Kamera):
Canon | Nikon | Olympus | Panasonic | Fuji
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: walimex fernauslöser, 4250234562454, Walimex, 16245, 4-Kanal Set CY-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,30*
€ 57,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,92*
€ 60,97*
€ 3,50*
ab € 56,76*
€ 61,02*
€ 4,49*
ab € 58,40*
€ 62,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
walimex pro
16246
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.