Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex CY-C Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053385-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16244
EAN/GTIN:
     4250234562447
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
blitzauslöser
Walimex CY-C Funkempfänger

walimex Funkempfänger CY-C

Funkempfänger passend zum walimex Funkauslöseset CY-C
inkl. Klinkensteckeradapter 6,3mm auf 3,5mm
ermöglicht komfortables, kabelfreies Arbeiten
keine Stolperfallen mehr im Studio
max. Reichweite ca. 15m

Sie können mit diesem Funkempfänger Ihr bestehendes walimex Funkauslöser-Set CY-C optional erweitern. Der Funkempfänger wird mit dem Synchrokabel über den Klinkenstecker und mit dem Kaltgerätestecker an einem Ihrer Studioblitze angeschlossen.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m

Lieferumfang:
1x walimex Funkempfänger CY-C mit Klinkensteckeradapter 6,3mm auf 3,5mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Walimex
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: 4250234562447, Walimex, 16244, CY-C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 41,65*
€ 50,71*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 50,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.