Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 16231 Ringlicht 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053367-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16231
EAN/GTIN:
     4250234562317
Suchbegriffe:
4250234562317
Walimex
16231
walimex Ringleuchte 65W

Diese Ringleuchte ist besonders gut geeignet für Portraitaufnahmen und Makroaufnahmen im Arbeitsbereich von ca. 2-35cm. Sie ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar und ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Einstellung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera ist bei diesem Dauerlicht möglich.

Ausstattung:
geringe Erwärmung · robustes Kunststoffgehäuse · dreh- und neigbarer Sockel mit flexiblem Hals · vielfältige Einsatzmöglichkeiten · passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 65 W · Leuchtmittel-Typ: Leuchtstoffröhre · Lichtfarbe: 5400 K · Produkt-Art: Ringlicht · Produktabmessung, Ø: 48 cm · Weitere technische Daten: Innendurchmesser : ca. 37cm
Länge Schwanenhals : ca. 23cm

Lieferumfang:
1x walimex Ringleuchte,Leuchtmittel,Netzkabel,Schwanenhals

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
48 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Leuchtmittel-Typ:
Leuchtstoffröhre
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
65 W
Lichtfarbe:
5400 K
Produkt-Art:
Ringlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,39*
€ 133,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 140,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,60*
€ 152,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
12803
ab € 9,97*
Zubehör
walimex pro
15321
ab € 74,93*
Zubehör
walimex pro
15335
ab € 10,28*
Zubehör
walimex pro
15336
ab € 10,13*
Zubehör
walimex pro
16228
ab € 124,21*
Zubehör
walimex pro
16232
ab € 11,97*
Zubehör
walimex pro
16233
ab € 21,47*
Zubehör
walimex pro
16313
ab € 34,16*
Zubehör
walimex pro
16446
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.