Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Daylight 600 Taglicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053361-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16228
EAN/GTIN:
     4250234562287
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
walimex Daylight 600

Das Daylight 600 mit 3 Spiral Tageslichtlampen besitzt 3 einzeln ab- und zuschaltbare Lampenfassungen. Diese erzeugen eine geringe Erwärmung und ergeben eine Farbtemperatur von ca. 5400K, was ungefähr Tageslicht entspricht. Das Daylight verfügt über ein robustes Metallgehäuse und einen dreh- und neigbaren Sockel. Auch eine integrierte Reflexschirmaufnahme ist vorhanden. Sie passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ. Der Handgriff erlaubt ein einfaches Neigen der Lampe.

Ausstattung:
leistungsstarkes Dauerlicht unkomplizierte Art der Beleuchtung Kaltlichtquelle reduziert Hitzeentwicklung im Studio mit 3 umweltfreundlichen 35W-Lampen statt herkömmlicher 3x200W Lampen einzeln zu- und abschaltbar Farbtemperatur: ca. 5400K E27 Lampenfassung mit Schirmhalterung

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Taglicht · Weitere technische Daten: Daylight 600:
Reflektordurchmesser: ca. 30cm
Leistung : 3x 35W Spiral-Tageslichtlampe (=600W herkömmlich)
Lichtleistung: 590 Lux (bei 2m Entfernung)
Farbtemperatur : ca. 5400K
Sockel: E27
Anschluss: 5/8 Zoll
Kabellänge : ca. 370cm
Gesamtgewicht: ca. 1560g
Material : Metall
; Spiral-Tageslichtlampe:
Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG:
Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 35W
Sockel: E27
Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 35W
Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen : mehr als 10000
mittlere Nennlebensdauer: 8000h
Farbtemperatur : 5400K
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s
Dimmbar: nein
Maße: ca. l 150mm, Ø 60mm
Quecksilbergehalt: 50%
Zündzeit : 0,6s
Farbwiedergabe Index Ra: 82-85

Lieferumfang:
1x walimex Daylight 600, inkl. 3x25W Spiral-Tageslichtlampen, Reflektor und Netzkabel

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Taglicht
Weitere Suchbegriffe: 4250234562287, Walimex, 16228, Daylight 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,08*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 144,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
12803
ab € 10,27*
Zubehör
walimex pro
15321
ab € 74,55*
Zubehör
walimex pro
15335
ab € 9,93*
Zubehör
walimex pro
15336
ab € 10,19*
Zubehör
walimex pro
16231
ab € 124,50*
Zubehör
walimex pro
16232
ab € 11,88*
Zubehör
walimex pro
16233
ab € 21,55*
Zubehör
walimex pro
16313
ab € 33,91*
Zubehör
walimex pro
16446
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.