Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 60x90cm Softbox (L x B x H) 57 x 60 x 90 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053297-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15962
EAN/GTIN:
     4250234559621
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Softbox 60x90cm

Die hochwertige Softbox mit 60x90cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleineren Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann die Softbox ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Ausstattung:
ideal für People- und Beautyfotografie · innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau · Softbox drehbar um 360°

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 90 cm · Produktabmessung, Länge: 57 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 840g
Material: Nylon, Metall (Speedring)

Lieferumfang:
1x walimex pro Softbox 60x90cm,Frontdiffusor,Zwischendiffusor,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
90 cm
Produktabmessung, Länge:
57 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234559621, Walimex Pro, 15962, 60x90cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,08*
€ 50,43*
€ 3,50*
ab € 49,99*
€ 55,04*
€ 4,49*
ab € 50,00*
€ 55,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,19*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.