Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Lovely (L x B) 6 m x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053266-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15919
EAN/GTIN:
     4250234559195
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
fotostudio hintergrund
walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Lovely', 3x6m

handgearbeitet
ohne störende Mittelnaht

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Das kräftige Rot steht für einen kraftvollen und aussagestarken Motivhintergrund. Die stilvolle Verzierung mit Rosen ist daher auch ideal für Muttertags- und Valentinstagsaufnahmen geeignet. Die 3-dimensionalen Rosen sind hauptsächlich auf der rechten Seite des Hintergrundes, so dass die linke Seite auch als schlichter roter Hintergrund verwendet werden kann. Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich -ohne Motiv- als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Ausstattung:
2 in 1 Hintergrund: eine Hälfte leicht marmoriert, eine Hälfte mit Motiv · hochwertiger Stoffhintergrund · attraktives Motiv · 100% Baumwolle · mit Tunnel für Hintergrundstange (ca. Ø 6cm) · umnähte Ränder · reflektiert nicht · hervorragende Verarbeitung und Qualität

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Motiv-Stoffhintergrund · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
1x walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Lovely', 3x6m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 3 m
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Motiv-Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234559195, Walimex Pro, 15919, Lovely
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.