Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 15873 Rohrklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053228-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15873
EAN/GTIN:
     4250234558730
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
walimex Klemmhaken

Ausstattung:
zum Einhängen von Reflektoren, Stoffhintergründen etc. zur Befestigung an z.B. Stativen, Autopolen und Hintergrundstangen mit maximalem Durchmesser von 4cm Haken kann in gewünschte Position gedreht werden leicht zu handhaben

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rohrklemme · Weitere technische Daten: Hakenlänge : ca. 5,5cm
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 185g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Klemmhaken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Rohrklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234558730, Walimex, 15873, Klemmhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.