Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Silk (L x B) 6 m x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053205-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15833
EAN/GTIN:
     4250234558334
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Silk (L x B) 6 m x 3 m

walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Silk', 3x6m

handgearbeitet
ohne störende Mittelnaht

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Ausstattung:
2 in 1 Hintergrund: eine Hälfte leicht marmoriert, eine Hälfte mit Motiv · hochwertiger Stoffhintergrund · attraktives Motiv · 100% Baumwolle · mit Tunnel für Hintergrundstange (ca. Ø 6cm) · umnähte Ränder · reflektiert nicht · hervorragende Verarbeitung und Qualität

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
1x walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Silk', 3x6m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 3 m
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Motiv-Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234558334, Walimex Pro, 15833, Silk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.