Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Bricks (L x B) 6 m x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053203-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15832
EAN/GTIN:
     4250234558327
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Bricks', 3x6m

handgearbeitet
ohne störende Mittelnaht

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Ausstattung:
2 in 1 Hintergrund: eine Hälfte leicht marmoriert, eine Hälfte mit Motiv · hochwertiger Stoffhintergrund · attraktives Motiv · 100% Baumwolle · mit Tunnel für Hintergrundstange (ca. Ø 6cm) · umnähte Ränder · reflektiert nicht · hervorragende Verarbeitung und Qualität

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Motiv-Stoffhintergrund · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m · Weitere technische Daten: Stoffstärke: ca. 140 g/m²

Lieferumfang:
1x walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Bricks', 3x6m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Motiv-Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234558327, Walimex Pro, 15832, Bricks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 125,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.