Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 3in1 Daylight mit Softbox + Lichtzelt Fotolampe 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053168-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15766
EAN/GTIN:
     4250234557665
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Walimex 3in1 Daylight mit Softbox + Lichtzelt Fotolampe 28 W

walimex 3in1 Daylight mit Softbox + Lichtzelt

direkte Beleuchtung, Softbox und Lichtzelt in Einem
für Portrait- und Produktfotografie
unkomplizierte Art der Beleuchtung
3x 28W-Tageslicht Spirallampen, entsprechen 420W bei herkömmlichen Glühbirnen
leistungsstarkes Dauerlicht, Farbtemperatur 5500K
es kann problemlos in der Programmautomatik gearbeitet werden
inkl. Zwischendiffusor und je einen Hintergrundstoff in weiß, grau und blau

Dieses Daylight bietet ihnen flexible Anwendungsmöglichkeiten: Ob in der Portraitfotografie als hartes kaltes Licht durch die silberne Mattierung, als Softbox, die diffuses weiches Licht erzeugt, oder sogar als Lichtzelt für die Produktfotografie, um Ihre Aufnahmen einfach freizustellen. Sie haben somit 3 Beleuchtungsarten in einem Produkt. Die Leuchtmittel erzeugen eine geringe Erwärmung und ergeben eine Farbtemperatur von 5000-5400K welches ungefähr Tageslicht entspricht. Das Daylight passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 420 W · Leistung: 28 W · Leuchtmittel-Besonderheiten: nicht dimmbar · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe: 5500 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1450 lm · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Gesamtgewicht : ca. 2500g
Material: Metall, Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex 3in1 Daylight mit 3x 28W Spiral-Tageslichtlampen,Softbox,Lichtzelt,Zwischendiffusor,Hintergrundstoff weiß,Hintergrundstoff grau,Hintergrundstoff blau

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 30 cm
Produktabmessung, Höhe:
30 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
420 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Leistung:
28 W
Lichtfarbe:
5500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1450 lm
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: Softbox, walimex softbox, fotostudio dauerlicht, 4250234557665, Walimex, 15766, 3in1 Daylight mit Softbox + Lichtzelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 115,27*
€ 132,13*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 132,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.