Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15763 Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053155-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15763
EAN/GTIN:
     4250234557634
Suchbegriffe:
04250234557634
4250234557634
Walimex
15763
Walimex 15763 Aufnahmetisch

walimex Aufnahmetisch Basic L, Aufnahmehöhe 80cm

GEGENSTÄNDE PROFESSIONELL IN SZENE SETZEN - Dieser Aufnahmetisch hilft Ihnen, Gegestände aller Art professionell zu beleuchten und zu fotografieren
SANFTES LICHT AUCH VON UNTEN - Durch die verstellbare milchige Diffusor-Tischplatte können Sie auch von unten beleuchten, um Schattenwürfe so minimal wie möglich zu halten
FREISTELLEN LEICHT GEMACHT - Bei richtig gesetzter Beleuchtung lassen sich die Bilder mit nur dem geringstem Aufwand freistellen. Ideal für Produktfotografie aller Art, Babys, Stilleben, Food oder kreative Fotokunst
DETAILDATEN - Größe der flexiblen Diffusor-Tischplatte: 100x 200cm, Tischhöhe 80cm, Gewicht 15,5kg, Belastbarkeit 15kg, Rückwand neigbar, Diffusorplatte flexibel mit 8Clips zu befestigen. System transportabel
LIEFERUMFANG - 1xAufnahmetisch BasicL, bestehend aus 1xGestell, 1xDiffusorplatte 100x 200cm, 8xStudioclip zum Befestigen, 2xStudioklemme mit Spigot

Der Aufnahmetisch Basic L ist perfekt geeignet für schnelle und hochwertige Produkt- oder Materialaufnahmen. Er ist ideal für Internethändler oder private eBay-Verkäufer. Das stabile Gestell gewährleistet Ihnen auch bei schweren Gegenständen höchste Stabilität. Die Tischhöhe von ca. 80cm bietet eine komfortable Aufnahmehöhe. Die diffuse Aufnahmefläche ist ideal, um Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt deshalb auch Durchlichtaufnahmen mit hinter oder unter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick. All diese Vorteile erleichtern Ihnen später das Freistellen des Gegenstandes.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 1650 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Aufnahmehöhe: ca. 80cm
Belastbarkeit : ca. 15kg
Gewicht : ca. 15,5kg
Material : Aluminium (Gestell), Kunststoff (Diffusionsfläche)

Lieferumfang:
1x Gestell 1x Diffusionsfläche 2x Klemme mit 5/8 Zoll Spigot 8x Studioclip 1x praktische Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 1000 x 1650 mm
Produktabmessung, Höhe:
1650 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Aufnahmetisch
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmetisch Basic L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,16*
€ 274,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 266,03*
€ 274,51*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 445,89*
€ 457,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.