Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spotvorsatz Walimex (Ø x L) 6 cm x 20 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053101-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15621
EAN/GTIN:
     4250234556217
Suchbegriffe:
4250234556217
Walimex
15621
N/A
walimex Spotvorsatz-Set mit Universalanschluss

Dieser walimex Spotvorsatz ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie, um ein schönes natürliches Kopflicht zu setzen. Es erzeugt ein punktuelles Licht im Hintergrundbereich. Er bündelt Ihr Licht so, dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Dies ergibt in Bezug auf die Härte des Lichtes eine hervorragende Zeichnung bei Aktaufnahmen. Die Wabeneinsätze sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung, die mitgelieferten Farbfilter (rot, blau, gelb und grün) bieten dank Ihrer Kombinierbarkeit einen großen Gestaltungsfreiraum für Effekte und Farbvariationen. Der Spotvorsatz verfügt über ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter auf die meisten gängigen Studioblitz-Systeme passt. Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen, oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das künftig kein Problem mehr: einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihren Spotvorsatz weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.

Ausstattung:
speziell für die Portrait- und Beautyfotografie · als Kopflicht verwendbar · ergibt punktuelles Licht und einen engen Leuchtkegel · genaue Lichtzeichnung im Aktbereich zur Akzentsetzung · mit universellem Anschluss, dadurch für viele Blitzköpfe verwendbar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Spotvorsatz · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Produktabmessung, Ø: 6 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 140g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x Spotvorsatz,2x Wabe,Farbfilter Rot,Farbfilter Grün,Farbfilter Blau,Farbfilter Gelb,Farbfilter Transparent

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Gewicht: ca. 140g<br>Material: Metall
Produkt-Art:
Spotvorsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,46*
€ 43,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,97*
€ 49,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 53,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.