Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15534 Galgenstativ Arbeitshöhe 100 - 170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053056-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15534
EAN/GTIN:
     4250234555340
Suchbegriffe:
4250234555340
Walimex Pro
15534
Galgen mit Gegengewicht
Walimex Pro 15534 Galgenstativ Arbeitshöhe 100 - 170 cm

walimex pro Galgen mit Gegengewicht, 100-170cm

BELEUCHTEN SIE AUS JEDEM BELIEBIGEN WINKEL - Mit diesem Galgen, ausziehbar von 70 bis 183 cm, bringen Sie Licht überall hin - auch über, unter oder hinter das Motiv
VÖLLIG FREI POSITIONIERBARE HALTERUNG - Die 3-teilige neigbare Teleskopstange lässt sich an 5/8 Zoll Spigots befestigen und passt daher auf Lampenstative, Aufnahmetische u.v.m
AUCH FÜR SCHWERES EQUIPMENT GEEIGNET - Belastbar bis zu 2 kg bei vollem Auszug und bis 5 kg insgesamt, gibt Ihnen dieser Galgen genug Spielraum für kreatives Rigging!
NICHT NUR FÜR LICHT - Der 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde trägt Licht, Blitze, Reflektoren, Softboxen, Mikrofone und anderes Equipment zuverlässig, wo Sie es brauchen
LIEFERUMFANG - 1x Galgen mit Moosgummigriff, 1x 1,5 kg Gegengewicht mit Anschlussgewinde

In Verbindung mit einem Stativ ist der Galgen eine praktische Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension. Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von 170cm ausfahren und werden dabei von dem ca. 2000g schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Auslegearm für alle üblichen Studioblitze geeignet. Der Galgen lässt sich durch eine Schraubvorrichtung an jedes Stativ befestigen. Bitte achten Sie auf einen sicheren Stand und eine gleichmäßige Gewichtverteilung, um ein Kippen des Galgenstatives zu vermeiden.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 170 cm · Arbeitshöhe (min.): 100 cm · Belastbar bis: 2.2 kg · Gewicht: 2850 g · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x walimex pro Galgen mit Gegengewicht, 100-170cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Belastbar bis:
2.2 kg
Arbeitshöhe (max.):
170 cm
Arbeitshöhe (min.):
100 cm
Gewicht:
2850 g
Produkt-Art:
Galgenstativ
Weitere Suchbegriffe: 100-170cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 67,22*
€ 75,80*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 75,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 89,42*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,16*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,47*
Zubehör
Walser
16405
ab € 65,97*
Zubehör
Walser
16505
ab € 80,18*
Zubehör
Walser
16564
ab € 106,01*
Zubehör
Walser
14776
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.