Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 500/6,3 DX Spiegeltele T2 Tele-Objektiv f/1 - 6.3 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053050-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15528
EAN/GTIN:
     4250234555289
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
walimex pro 500/6,3 DX Spiegeltele T2

500mm bei Vollformat-Kameras; ca. 750mm wirksame Brennweite an der APS-C - Kamera
geeignet für Vollformat und APS-C Sensor

Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

Ausstattung:
mit T2 Adapter an allen Spiegelreflexkameras verwendbar
lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
hochwertige Verarbeitung und Mechanik
robustes Metallgehäuse ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
manuelle Fokussierung mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m
inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)! T2 Anschluss dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 6.3 · Brennweite (Bereich): 500 mm · Gewicht: 705 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 34 mm · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 95 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 7 / 6
Bildwinkel KB : ca. 5°
Naheinstellgrenze: ca. 2m

Lieferumfang:
walimex pro 500/6,3 DX Spiegelobjektiv,hochwertige Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Blendenwert:
f/1 - 6.3
Brennweite (Bereich):
500 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
T-2
Blendenwert (max.):
6.3
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
34 mm
Gewicht:
705 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, 4250234555289, Walimex Pro, 15528, 500/6, 3 DX Spiegeltele T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,97*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 259,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 258,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.