Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzschienensystem Walimex TELESKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053039-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15461
EAN/GTIN:
     4250234554619
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
walimex Klapp-Blitzschiene mit TELESKOP-Arm

Durch die Klapp-Blitzschiene wird der Abstand vom Blitzgerät zum Objektiv vergrößert, wodurch der Rote-Augen-Effekt auf ein Minimum reduziert wird. Innenaufnahmen erhalten durch die Schiene eine bessere Ausleuchtung, was die Bildqualität wesentlich verbessert. Sie haben mit dieser Schiene Ihre Kamera immer fest im Griff und können problemlos auch Hochformataufnahmen meistern. Somit können sie Ihren Blitz voll einsetzen. Extra-Vorteil: Durch die Teleskoptechnik kann diese Blitzschiene auch in der Höhe variabel genutzt werden. Durch die Schiene wird das Gesamtgewicht von Kamera und Blitz gut verteilt, so dass sie auch einfach aus einer Hand fotografieren können. Dies wird zum Beispiel mit einem Kabel-Fernauslöser erleichtert. Dieser Artikel wurde in der Zeitschrift „fotoMagazin“ (Ausgabe 10/10) getestet und mit 5 Sternen („Super“) ausgezeichnet.

Ausstattung:
schnelle und variable Formateinstellung fotografieren aus einer Hand, mit ergonomischem Handgriff Blitzeinstellung bleibt immer konstant auch für Stative mit 1/4 Zoll geeignet mit Blitzschuh, Schnellwechselplatte (1/4 Zoll) und praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzschienensystem · Weitere technische Daten: Max. Höhe: ca. 57cm
Min. Höhe: ca. 32cm
Gewicht: ca. 700g
Kameraanschluss: 1/4 Zoll
Stativanschluss: 1/4 Zoll
Material : Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Klapp-Blitzschiene mit TELESKOP-Arm mit Blitzschuh, Schnellwechselplatte und praktischer Transpottasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234554619, Walimex, 15461, TELESKOP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,85*
€ 69,45*
€ 3,50*
ab € 72,16*
€ 76,01*
€ 4,49*
ab € 72,17*
€ 76,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 85,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.