Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15457 Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053037-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15457
EAN/GTIN:
     4250234554572
Suchbegriffe:
4250234554572
Walimex Pro
15457
Aufnahmetisch Tavola Aufnahmehöhe 2...
Walimex Pro 15457 Aufnahmetisch

walimex pro Aufnahmetisch Tavola Aufnahmehöhe 28cm

praktischer Aufnahmetisch zur Verwendung auf Tischen
ideal für Sach- und Produktfotografie, z.B. für eBay
optimal für Fotos, die freigestellt werden sollen
Diffusionsoberfläche lichtdurchlässig
Belastbarkeit ca. 5000g
einfach und schnell auf- und abzubauen
inkl. 2 Studioclips

Der Aufnahmetisch Tavola ist perfekt geeignet für schnelle und hochwertige Produkt- oder Materialaufnahmen. Um ihn zu verstauen kann er blitzschnell zusammengefaltet werden. Die diffuse Aufnahmefläche ist ideal, um Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt deshalb auch Durchlichtaufnahmen mit hinter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick. All diese Vorteile erleichtern Ihnen später das Freistellen des Gegenstandes. Der besondere Clou: durch die kurzen Beine kann der Aufnahmetisch problemlos auf jeden herkömmlichen Tisch gestellt werden. Diese erhöhte Aufnahmeposition erleichtert Ihnen Ihre Arbeit enorm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 700 mm · Produktabmessung, Länge: 1050 mm · Weitere technische Daten: Aufnahmehöhe: ca. 28cm
Belastbarkeit: ca. 5000g
Gesamtgewicht : ca. 2200g
Material : Aluminium (Gestell), Kunststoff (Diffusionsfläche)

Lieferumfang:
1x walimex Aufnahmetisch 'Tavola', bestehend aus Gestell und Diffusionsfläche 2x Studioclip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1050 x 600 x 700 mm
Produktabmessung, Höhe:
700 mm
Produktabmessung, Länge:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Aufnahmetisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 76,29*
€ 97,94*
Lager 102
413
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 104,45*
€ 3,50*
ab € 89,10*
€ 112,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.